Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDランプ交換型 IWACHI ペンダント 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13319235
品番
LGB10820
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
南部鉄器の伝統的な文様「あられ」をモダンなパターンにあしらったデザイン。
南部鉄器の質感を活かした、現代のインテリアに調和するカラーリング。
セード内部は金色に仕上げ、ほのかな上質感をのぞかせます。
幅(mm)
Φ166
質量(kg)
1.7
色
鉄鋳物セード(外面/内面):ホワイト/金色
取付
直付タイプ
高さ(mm)
100
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジ
コード収納型
全高(mm)
調整可能:700〜1200
ランプ
別売
コード長さ(cm)
収納可能:50
光源寿命
40000時間
特性
Craft工芸品
アジャスター
コード:取付可能(LK01089・別売)
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能