Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
LEDランプ交換型 ペンダント 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13319366
品番
LGB15390
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
球体ガラスのプリミティブなデザイン。
適度な存在感を出しながら空間に調和し、上質感をさりげなく。
シンプルな球体デザインでさまざまなインテリアにコーディネートできます。
仕様
コードハンガー
幅(mm)
Φ200
質量(kg)
1.2
色
ガラスセード:スモークブラウン
取付
引掛シーリング方式
高さ(mm)
198
タイプ
天井吊下型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
フランジ
コード収納型
全高(mm)
調整可能:600〜2000
ランプ
別売
光源寿命
40000時間
特性
手作り品
アジャスター
コード:取付可能(LK01089・別売)
傾斜天井取付角度(°)
55
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。