LEDランプ交換型 ペンダント 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13319558 品番 LGB15119
参考基準価格(税別)¥51,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

卵の造形をモチーフにデザイン。
ぬくもりを感じられる琺瑯(ほうろう)の質感。
水拭きで簡単にお掃除できます。
ひとつひとつの丁寧な加工により琺瑯(ほうろう)製品ながら端部を薄く仕上げました。

幅(mm)Φ255 ホーローセード:ダークグレー/ホワイト 高さ(mm)205 質量(g)1.5 タイプ天井半埋込吊下型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジ半埋込型 全高(mm)調整可能:600〜2000 対応マット敷工法・ブローイング工法/高気密 ランプ別売 コード長さ(cm)収納可能:140 光源寿命40000時間 埋設深さ(mm)100 特性Craft工芸品 埋込穴(Φmm)70 傾斜天井取付角度(°)55
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする