LEDランプ交換型 ペンダント 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13319567 品番 LGB15336
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

卵の造形をモチーフにデザイン。
ぬくもりを感じられる琺瑯(ほうろう)の質感。
水拭きで簡単にお掃除できます。
ひとつひとつの丁寧な加工により琺瑯(ほうろう)製品ながら端部を薄く仕上げました。

仕様コードハンガー 幅(mm)Φ235 質量(kg)1.2 ホーローセード:ベージュ/ホワイト 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)201 タイプ天井吊下型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 フランジコード収納型 全高(mm)調整可能:600〜2000 ランプ別売 光源寿命40000時間 特性Craft工芸品 アジャスターコード:取付可能(LK01088・別売) 傾斜天井取付角度(°)55
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする