主照明ペンダントライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜12畳 注文コード13321010 品番LGBZ8111K
参考基準価格(税別)¥83,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は適用畳数など6種類から選べます 他の種類を見る

空間をしっかり照らす主照明ペンダント。
リモコンで簡単に、調光・調色が可能。リビングから子ども部屋、寝室までさまざまな空間でお使いいただけます。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
使いやすいリモコンを同梱。
リビングから個室まで。幅広く使用できるシンプルなオーバルデザイン。

付属品専用リモコン送信器 幅(mm)Φ520 質量(kg)3.3 アクリルカバー:乳白つや消し 取付直付タイプ 高さ(mm)202 タイプ天井吊下型 フランジ丸型フランジ・コードハンガー付 電圧(V)100 消費電力(W)(昼光色)36.3 全高(mm)調整可能:413〜2000 枠の色プラスチック:乳白つや消し 色温度(K)2700〜6500 ランプの種類LED 光源色昼光色〜電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(昼光色)123.9 光源寿命40000時間 動作切換スイッチ壁:普段←→常夜灯 入力電流(A)(100V)0.38 リモコン全灯・普段・常夜灯・滅 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)(昼光色)4500 調光率(%)100〜5(リモコンで調光) 適用畳数〜12畳 傾斜天井取付角度(°)(コードハンガー使用時のみ)55 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする