Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDランプ交換型 ブラケット 本体
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13321256
品番
LGB81000
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
コンパクト&シンプルデザイン。
幅(mm)
110
カバー
上下面カバー(非密閉)付
色
乳白、アクリルカバー:乳白つや消し
高さ(mm)
110
質量(g)
0.4
タイプ
壁直付型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)
100
ランプ
別売
出しろ(mm)
90
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※写真方向以外取り付け不可