Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDランプ交換型 ブラケット 本体
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13321290
品番
LGB81003
参考基準価格(税別)
¥15,600
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
コンパクト&シンプルデザイン。
幅(mm)
110
カバー
上下面カバー(非密閉)付
質量(kg)
0.4
色
チェリー調
高さ(mm)
110
タイプ
壁直付型
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)
100
ランプ
別売
出しろ(mm)
75
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※写真方向以外取り付け不可