LEDランプ交換型 ブラケット 本体

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13321299 品番 LGB81004
参考基準価格(税別)¥15,600 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

コンパクト&シンプルデザイン。

幅(mm)110 カバー上下面カバー(非密閉)付 質量(kg)0.4 ウォールナット調 高さ(mm)110 タイプ壁直付型 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 ランプ別売 出しろ(mm)75
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能
※写真方向以外取り付け不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする