Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
小型ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色(本体)
ブラックサテン仕上
注文コード
13321430
品番
LGB81437
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,800
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
幅(mm)
200
質量(kg)
0.7
高さ(mm)
215
タイプ
壁直付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.4
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球クリア電球タイプ
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.8
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.057
色(本体)
ブラックサテン仕上
明るさ
25形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
282
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
258
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。