小型ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13321448 品番 LGB81439
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。

幅(mm)120 質量(kg)0.7 真ちゅう色 高さ(mm)240 タイプ壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)3.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球クリア電球タイプ 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.057 明るさ25形電球1灯器具相当 出しろ(mm)140 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)300 調光の可否不可 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする