Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
小型ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13321466
品番
LGB81624
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,000
きらめきと明るさを併せ持つLEDクリア電球搭載照明器具シリーズ。
美しい陰影を描く、繊細なアラベスク模様。
幅(mm)
80
質量(kg)
0.6
色
ダークブラウンメタリック
取付
ホルダーナット方式、ボックス取り付け不可
高さ(mm)
150
タイプ
壁直付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.4
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球クリア電球タイプ
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
27.9
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.057
明るさ
25形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
105
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
95
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。