小型ブラケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13321518 品番LGB81612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥33,000
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)99 質量(kg)0.7 ブラック 高さ(mm)221 材質(本体)カッパー仕上 タイプ壁直付型 電圧(V)100 消費電力(W)4.3 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)53.9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.08 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)136 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)232 調光の可否不可 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13321518 LGB81612 65166379 LGB81612K LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) LED電球4.3WX1ブラケット電球色 Panasonic(パナソニック) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする