Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
小型ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13321527
品番
LGB81613
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥33,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
99
質量(kg)
0.7
色
ブラック
高さ(mm)
221
材質(本体)
カッパー仕上
タイプ
壁直付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
3500
ランプの種類
LED電球
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.9
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.08
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
136
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
232
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13321527
LGB81613
65166309
LGB81613K
LED電球4.3WX1ブラケット温白色
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)