Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
小型ブラケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13321545
品番
LGB81618
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥23,700
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
120
質量(kg)
0.6
色
ブラック
高さ(mm)
202
タイプ
壁直付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.3
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.9
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.08
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
153
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
262
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13321545
LGB81618
65166397
LGB81618K
LED電球4.3WX1ブラケット電球色
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)