長手配光ブラケット 美ルック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13321606 品番 LGB81787LB1
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
アッパータイプ
建築化照明のような間接光を手軽に楽しめる。
美ルックで、くらしが、より美しく、鮮やかに。

幅(mm)1180 質量(kg)3.4 高さ(mm)48 タイプL1200タイプ 電圧(V)100 消費電力(W)34.4 制御位相制御式:2線式 色温度(K)3500 ランプの種類LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)70.9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.36 色(本体)ホワイト 明るさ32形Hf蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要) 出しろ(mm)153 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)2440 調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵 天井近接限度(cm)15
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする