3/22より値下げ!現場を応援

LGB81807LB1 長手配光ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 13321737 LGB81807LB1 長手配光ブラケット 美ルック Panasonic(パナソニック) 13321737

長手配光ブラケット 美ルック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13321737 品番 LGB81807LB1
参考基準価格(税別)¥55,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) 値下げ
24,980

壁面や天井などを広範囲に照らし、明るさ感を空間にプラス。
フラップタイプ
上下に光を放つ、可動式カバーの長手配光ブラケット
カバーは可動式で、お好みの照射角度に調整可能。
不透過タイプ
直接光をカットし、やわらかい間接照明をつくります。

幅(mm)705 質量(kg)2.3 高さ(mm)100 電圧(V)100 消費電力(W)17.2 制御位相制御式:2線式 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)36.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.18 色(カバー)ホワイト 明るさ20形直管蛍光灯1灯器具相当、フリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要) 出しろ(mm)110 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)630 調光率(%)100〜1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする