Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スタンドライト
スタンドライト
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13321895
品番
SC431
参考基準価格(税別)
¥100,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
複雑なカットが施されたオクタゴン(八角形)クリスタルガラス。
仕様
中間スイッチ・転倒スイッチ(転倒時消灯)・コード2m・ローリングキャップ付
幅(mm)
(セード部)110
質量(kg)
1.0
色
カットガラス:透明
高さ(mm)
360
材質(本体)
クローム仕上
電圧(V)
100
消費電力(W)
3.4
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球クリア電球タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)
66.1
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.057
光色
電球色
明るさ
25形電球1灯器具相当
特性
手作り品
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
225
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※近くでラジオ(AM)をご使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。