Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スタンドライト
スタンドライト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13321920
品番
SF908
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
幅(mm)
(セード部)360
質量(kg)
4.9
色
布セード:アイボリー、カットガラス:透明
高さ(mm)
1500
材質(本体)
クローム仕上
電圧(V)
100
消費電力(W)
7.4
スイッチ
フット・コード3m・ローリングキャップ付
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.3
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.128
光色
電球色
明るさ
60形電球1灯器具相当
特性
手作り品
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
750
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※近くでラジオ(AM)をご使用されますと、雑音が入る場合がありますのでご注意ください。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。
※布セードの色柄は、ファッション性があり商品サイクルが短いため、お買い上げの時期により写真と多少異なる場合があります。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。