シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13322026 品番 LGB57450Z
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

上品に輝き、空間を華やかに演出するクローム仕上げのシャンデリアです。
セードの施したVカット加工が、美しい煌めきを空間に届けます。
落ち着いた輝きを魅せるクローム仕上げです。

幅(mm)Φ466 質量(kg)2.8 アクリルセード:透明・一部つや消し 取付U-ライト方式 高さ(mm)188 材質(本体)クローム仕上 消費電力(W)17.6 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)105.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.288 明るさ40形電球4灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)1862 調光の可否不可 適用畳数〜4.5畳 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする