Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
17.6
注文コード
13322087
品番
LGB57452
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥112,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シックな大人のインテリアに調和するダークトーンのシャンデリアです。
スモークセードで、しっとりした光をお部屋に広げます。
幅(mm)
Φ466
質量(kg)
2.7
色
アクリルセード:スモーク・一部つや消し
取付
U-ライト方式
高さ(mm)
188
材質(本体)
ブラックニッケル仕上
消費電力(W)
17.6
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
38.5
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.288
明るさ
40形電球4灯器具相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
679
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。