Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
26.4
注文コード
13322096
品番
LGB57652
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
シックな大人のインテリアに調和するダークトーンのシャンデリアです。
スモークセードで、しっとりした光をお部屋に広げます。
幅(mm)
Φ606
質量(kg)
4.0
色
アクリルセード:スモーク・一部つや消し
取付
U-ライト方式
高さ(mm)
187
材質(本体)
ブラックニッケル仕上
消費電力(W)
26.4
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
38.5
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.432
明るさ
40形電球6灯器具相当
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1018
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。