Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適用畳数
〜14畳
注文コード
13322130
品番
LGB57680K
参考基準価格(税別)
¥230,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
適用畳数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー形状のガラスセードで、シャープな印象のシャンデリア。
さりげない華やかさを空間に広げます。
幅(mm)
Φ587
質量(kg)
7.7
色
ガラスセード:乳白つや消し
取付
U-ライト方式
高さ(mm)
266
材質(本体)
クローム仕上
消費電力(W)
69.7
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
108.6
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)1.16
明るさ
100形電球6灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
7570
調光の可否
不可
適用畳数
〜14畳
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。