シャンデリア

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜6畳 注文コード13322166 品番LGB57602Z
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥97,000 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980
この商品は適用畳数など3種類から選べます 他の種類を見る

ニッケル仕上げの輝きが、華やかな装いの中に、落ち着いた雰囲気を漂わせます。

幅(mm)Φ627 質量(kg)5.8 ガラスセード:乳白つや消し 取付U-ライト方式 高さ(mm)205 材質(本体)ニッケル仕上 消費電力(W)26.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)99.2 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.432 明るさ40形電球6灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)2619 調光の可否不可 適用畳数〜6畳 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする