Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13322184
品番
LGB57682K
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥185,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
ニッケル仕上げの輝きが、華やかな装いの中に、落ち着いた雰囲気を漂わせます。
幅(mm)
Φ627
質量(kg)
6.5
色
ガラスセード:乳白つや消し
取付
U-ライト方式
高さ(mm)
205
材質(本体)
ニッケル仕上
消費電力(W)
69.7
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.9
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)1.16
明るさ
100形電球6灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
7387
調光の可否
不可
適用畳数
〜14畳
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。