シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13322236 品番 LGB57518K
参考基準価格(税別)¥175,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

落ち着いた華やかさを演出するクラシックデザイン。空間のグレードを高めます。

幅(mm)Φ716 質量(kg)5.4 ガラスセード:乳白つや消し 取付U-ライト方式 高さ(mm)295 消費電力(W)37 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.64 色(本体)金色古味仕上 明るさ60形電球5灯器具相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色90 定格光束(Lm)3550 調光の可否不可 適用畳数〜10畳 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする