Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シャンデリア
シャンデリア【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13322279
品番
LGB57522K
参考基準価格(税別)
¥240,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
白く愛らしい花をモチーフにした伝統的なデザイン。高級感のあるインテリアにも栄えるあかりです。
鈴蘭のように白く可愛らしいガラスセード。
灯具の間に透明クリスタル。
幅(mm)
Φ697
質量(kg)
5.3
色
ペールゴールド、ガラスセード:乳白つや消し、クリスタルガラス:透明
取付
U-ライト方式
高さ(mm)
296
消費電力(W)
37
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
97.1
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.64
明るさ
60形電球5灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
3593
調光の可否
不可
適用畳数
〜10畳
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※製造上、ガラスに小さな泡が入る場合があります。