Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シャンデリア
小型シャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13322324
品番
LGB57350Z
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内玄関や廊下などを華やかにするコンパクトなシャンデリア。
幅(mm)
Φ386
質量(kg)
2.1
色
アクリルセード:透明・一部つや消し
取付
U-ライト方式
高さ(mm)
186
材質(本体)
クローム仕上
消費電力(W)
13.2
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
105.7
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.216
明るさ
40形電球3灯器具相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
1396
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。