Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13322525
品番
SPL5345K
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
DC/ACシーリングファン専用
幅(mm)
Φ495
質量(kg)
2.0
色
アクリルセード:乳白・一部つや消し
高さ(mm)
225
消費電力(W)
38.7
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
109.5
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.645
色(本体)
金色古味仕上
明るさ
100形電球3灯器具相当
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
4240
調光の可否
不可
適用畳数
〜8畳
LED交換
可能
注意
※天井取付(単体での使用)不可