Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の シャンデリア
シャンデリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13322559
品番
SPL5540K
参考基準価格(税別)
¥146,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
DC/ACシーリングファン専用
幅(mm)
Φ610
質量(kg)
3.2
色
ホワイト、アクリルセード:乳白・一部つや消し
高さ(mm)
233
消費電力(W)
57.9
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
121.6
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.924
明るさ
100形電球5灯器具相当
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
7041
調光の可否
不可
適用畳数
〜14畳
LED交換
可能
注意
※天井取付(単体での使用)不可