シャンデリア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13322577 品番 SPL5542K
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

DC/ACシーリングファン専用

幅(mm)Φ610 質量(kg)3.2 アクリルセード:乳白・一部つや消し 高さ(mm)233 消費電力(W)57.9 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)121.6 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.924 色(本体)金色古味仕上 明るさ100形電球5灯器具相当 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)7041 調光の可否不可 適用畳数〜14畳 LED交換可能
注意
※天井取付(単体での使用)不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする