Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の スタンドライト
はなさび スタンドライト【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13322875
品番
LGW45509F
参考基準価格(税別)
¥167,000
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
露地でのあかりとり。
露地のしっとりとした佇まいを崩すことなく、明るさを届ける。
露地の風景の一つとしてなじむあかりの姿がここにあります。
用途
露地
材質
ステンレス
幅(mm)
□200
質量(kg)
3.8
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
410
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
構造
防雨型/二十絶縁型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
29
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
キャブタイヤケーブル(m)
5
電源プラグ
付
色(本体)
黒ねずさび風仕上
色(パネル)
ガラスパネル:乳白
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
145
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※この商品は置き型のため固定不可
※冠水するおそれのあるところへは設置不可
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
※手作り商品であり、一部写真と仕様が異なる場合があります。