Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
草灯 ブラケット【受注生産品】
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13322954
品番
LGB81650F
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
和紙調不織布を活かした、やわらかな和のあかりです。
幅(mm)
261
質量(kg)
0.5
取付
簡単引掛バネ方式
高さ(mm)
100
電圧(V)
100
消費電力(W)
8.2
色温度(K)
2700
材質(カバー)
和紙調不織布張り
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.4
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.141
明るさ
60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
110
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
619
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※和紙調不織布の色柄は、ファッション性があり商品サイクルが短いため、お買い上げの時期により写真と多少異なる場合があります。