小型シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13323426 品番 LGB58028K
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

LED電球搭載のコンパクトなタイプ。

用途内玄関や廊下、洗面室などに。 材質セード:強化和紙張り 幅(mm)□202 質量(kg)0.4 取付シーリングユニ方式 高さ(mm)209 材質(本体)木製(白木) 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)94.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.072 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当) 特性手作り品 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)417 調光の可否不可 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする