用途内玄関や廊下、洗面室などに。
材質セード:強化和紙張り
幅(mm)□196
質量(kg)0.5
取付シーリングユニ方式
高さ(mm)200
材質(本体)木製(白木)
電圧(V)100
消費電力(W)4.4
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)92.5
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.072
光色電球色
明るさ40形電球1灯器具相当(照射面中心40形電球1灯器具相当)
特性手作り品
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)407
調光の可否不可
LED交換可能