Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ペンダントライト
匠のあかり ペンダント【受注生産品】
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13323505
品番
LGBZ7216K
参考基準価格(税別)
¥290,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
書院窓風の額縁、端正な桟。
秋田杉を用いた額縁と、大小異なる格子の組み合わせの妙。
窓のつくりで和らいだ表情に仕上げました。
文字くっきり光
読みやすさのポイントは「文字くっきり光」。
付属品
専用リモコン送信器
材質
セード:側面強化和紙張り
幅(mm)
□630
質量(kg)
5.0
取付
引掛シーリング方式
高さ(mm)
189
材質(本体)
秋田杉・うづくり仕上
フランジ
丸型付
電圧(V)
100
消費電力(W)
(昼光色)41.3
全高(mm)
調整可能:400、565、730
構造
虫・ホコりの入りにくい構造
色温度(K)
2700〜6500
ランプの種類
LED
光源色
昼光色〜電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
(昼光色)93.2
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:普段←→常夜灯
入力電流(A)
(100V)0.43
色(パネル)
下面アクリル:乳白つや消し
リモコン
全灯・普段・白い色・暖かい色・常夜灯・滅
明るさ
フリー
特性
手作り品
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
(昼光色)3850
調光率(%)
100〜5(リモコンで調光)
適用畳数
〜10畳
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、必ず壁スイッチのある部屋でご使用ください。また壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※調色器具は、光色によって全光束などの性能値が変化します。