小型ペンダント

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13323724 品番 LGB15130K
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

ダイニングにも、移動空間にも。使い勝手のよい和のペンダント。
光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。電源を入れるとすぐに点灯するので、廊下などの移動空間にもおすすめです。

材質セード:強化和紙張り 幅(mm)□200 質量(kg)0.7 取付引掛シーリング方式 高さ(mm)168 材質(本体)木製(ダークブラウン) フランジ丸型フランジ付 電圧(V)100 消費電力(W)4.4 全高(mm)調整可能:468〜768 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)85.9 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.072 明るさ40形電球1灯器具相当 特性手作り品 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)84 定格光束(Lm)378 調光の可否不可 LED交換可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする