Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
ブラケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13323785
品番
LGB87079K
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
電源を入れると、すぐに点灯。
光源寿命約40000時間のLED電球を搭載。リビングはもちろん廊下や階段などの移動空間にもおすすめです。
材質
セード:強化和紙張り
幅(mm)
190
質量(kg)
0.5
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
244
材質(本体)
木製(白木)
電圧(V)
100
消費電力(W)
5
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
56
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
明るさ
40形電球1灯器具相当
特性
手作り品
出しろ(mm)
141
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
280
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※写真方向以外取り付け不可
※ボックス取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。