ミラーライト 美ルック

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13323794 品番 LGB85000KLE1
参考基準価格(税別)¥29,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

肌の色、髪の色をより美しく。メイクがはかどるあかり。
本来の色味を引き立てるLED「美ルック」が毎日のメイクをサポート。
ミラーまわりをしっかり明るく照らします。

用途洗面 幅(mm)540 質量(kg)0.6 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)38 タイプ両面化粧タイプ 消費電力(W)11.2 色温度(K)5000 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)126.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.19 色(カバー)プラスチック:乳白 光色昼白色 明るさ20形直管蛍光灯1灯器具相当 出しろ(mm)76 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)高演色93 定格光束(Lm)1420 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※浴室には使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
13323794
2024-05-20
用途:
照明交換

知付けやすく、外観おシンプルで洗練されたデザインが気に入りました。

対象商品:
13323794
2024-03-09
用途:
洗面台の蛍光灯ユニットをLEDへ交換
その他業種

洗面ユニットの照明を蛍光灯20WからこのLEDタイプに交換しました。とても明るく快適になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする