3/22より値下げ!現場を応援

LGW80302KLE1 ポーチライト Panasonic(パナソニック) 13323934 LGW80302KLE1 ポーチライト Panasonic(パナソニック) 13323934

ポーチライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13323934 品番 LGW80302KLE1
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別) 値下げ
10,980

デザインシリーズ
すっきりとしたスクエアデザインと美しいリブが浮かび上がるフレームで、品のある玄関を演出します。
繊細で上品な印象のリブフレームと厚みのあるアクリルグローブ。
側面のスリットからもれるアクセント光で壁面も照らします。

幅(mm)213 質量(kg)0.8 プラスチック本体・枠:オフブラック 取付ネジ込み方式 高さ(mm)213 消費電力(W)6.1 構造防雨型/密閉型 センサーなし 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装 ランプの種類LED エネルギー消費効率(Lm/W)32.1 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)108 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)196 取付面位置壁面・天井面取付専用 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする