Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
ポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光色
昼白色
色(本体)
プラスチック:プラチナメタリック
注文コード
13324117
品番
LGWC81325KLE1
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
光色・色
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
デザインシリーズ
シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。
ファサードをスタイリッシュに演出します。
乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。
幅(mm)
185
質量(kg)
0.7
取付
ネジ込み方式
高さ(mm)
185
タイプ
段調光省エネ型
消費電力(W)
7.1
構造
防雨型/密閉型
機能
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
色温度(K)
5000
材質(カバー)
アクリル:透明・内面白塗装
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
53.8
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
入力電流(A)
(100V)0.11
色(本体)
プラスチック:プラチナメタリック
光色
昼白色
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
106
センサー感知範囲
(全方向)20°
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
382
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。