Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
ポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
機能
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付
注文コード
13324790
品番
LGWC85023YU
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
機能
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
デザインシリーズ
器具の正面や側面、上部から光が広がり、玄関まわりを明るく照らします。
幅(mm)
115
質量(kg)
1.1
色
アクリルカバー:乳白
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
322
材質(本体)
アルミダイカスト(プラチナメタリック)
タイプ
ペア点灯可能型/点灯省エネ型
消費電力(W)
5
構造
防雨型/密閉型
機能
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度・点灯保持時間調整機能/消灯お知らせ機能付
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
35.2
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
適合負荷
LED:5.8Wまで(但し、、1灯に限る)
入力電流(A)
(100V)0.086
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
104
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
176
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
LED交換
可能
可動範囲(°)
センサ(全方向):20
注意
※ボックス取り付け不可
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。