Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
ポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(本体)
プラスチック:オフブラック
注文コード
13324939
品番
LGWC80365LE1
参考基準価格(税別)
¥33,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
設備照明コーディネートシリーズ
光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)
144
質量(kg)
0.9
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
150
タイプ
段調光省エネ型
消費電力(W)
7.1
構造
防雨型
枠の色
プラスチック:オフブラック
機能
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能
色温度(K)
2700
材質(カバー)
アクリル:乳白
ランプの種類
LED
エネルギー消費効率(Lm/W)
24.6
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.12
スイッチ動作
壁:センサ←→連続点灯
色(本体)
プラスチック:オフブラック
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
123
センサー感知範囲
(全方向)20°
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
175
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※壁スイッチで点灯状態が切替できる商品は、壁スイッチ1個につき照明器具1台しか操作できませんのでご注意ください。