ポーチライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13325140 品番LGW85113U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

設備照明コーディネートシリーズ
正面と上方への光を遮り、間接光をポーチに広げ、しっとりと落ち着いた雰囲気を漂わせます。
表札灯としてもご使用いただけます。

幅(mm)125 質量(kg)0.4 アクリルカバー:乳白 取付簡単引掛バネ方式 高さ(mm)125 消費電力(W)4.3 構造防雨型 センサーなし 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 エネルギー消費効率(Lm/W)42.7 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.08 色(本体)ダークブラウン 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)85 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)184 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 LED交換可能
注意
※ボックス取り付け不可
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
13325140 LGW85113U 65165968 LGW85116A LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック) LED電球4.3WX1表札灯電球色 Panasonic(パナソニック) 1台 7,998 税込8,798 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする