Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
ポーチライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13325149
品番
LGW85114U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
設備照明コーディネートシリーズ
正面と上方への光を遮り、間接光をポーチに広げ、しっとりと落ち着いた雰囲気を漂わせます。
表札灯としてもご使用いただけます。
幅(mm)
125
質量(kg)
0.4
色
アクリルカバー:乳白
取付
簡単引掛バネ方式
高さ(mm)
125
材質(本体)
プラチナメタリック
消費電力(W)
4.3
構造
防雨型
センサー
なし
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
42.7
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.08
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
85
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
184
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※ボックス取り付け不可
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
13325149
LGW85114U
65166004
LGW85116Y
LED電球4.3WX1表札灯電球色
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
7,998
税込
¥
8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)