Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ポーチライト
MODULE LIGHT ポーチライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格光束(Lm)
356
注文コード
13325219
品番
LGW85280Z
参考基準価格(税別)
¥28,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
定格光束
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
建築部材に溶け込み、ノイズレスな外構を演出。
145mmキューブタイプ
塗り壁仕上げのブロックの厚みに合わせたサイズ。
幅(mm)
145
質量(kg)
0.6
色
アクリルカバー:乳白
取付
ネジ方式
高さ(mm)
145
消費電力(W)
5
構造
防雨型/密閉型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
エネルギー消費効率(Lm/W)
71.2
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.086
光色
電球色
明るさ
40形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
145
演色指数(Ra)
高演色90
定格光束(Lm)
356
取付面位置
壁面・据置取付専用
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散タイプ
LED交換
可能
注意
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。