LEDフラットランプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 13325325 品番 LLD4300LCF1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

JIS規格GX53口金ソケット対応。
カチッとはめて、クルッとまわす。
簡単に取り換えられる「LEDランプ交換型」のあかり。
LEDフラットランプの交換には、工具も電気工事士の資格も不要です。

光色電球色 全光束(Lm)930 消費電力(W)7.8 電球の種類LED 口金GX53-1a 高さ(mm)27 質量(g)220 外径(Φmm)205 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 エネルギー消費効率(Lm/W)119.2 明るさクラス700 演色指数(Ra)83 調光の可否不可 配光タイプ拡散
注意
※専用の器具でご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-31
用途:
脱衣所の照明器具
株式会社ルミナス 様 (医療・福祉・介護関連業)

従来、使用していたものが生産中止になっており代替えとして使用。
全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする