LEDランプ交換型 ブラケット 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 13325386 品番 LGW85238B
参考基準価格(税別)¥32,500 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コンパクトタイプ。
集合住宅にもおすすめ。

材質アルミダイカスト 幅(mm)250 質量(kg)1.9 オフブラック 取付壁面・天井面取付専用 高さ(mm)250 種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用 電圧(V)100 構造防雨型/密閉型 ランプ別売 色(カバー)アクリル:乳白 出しろ(mm)115
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする