Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
LEDランプ交換型 ブラケット 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
13325395
品番
LGW85238S
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
コンパクトタイプ。
集合住宅にもおすすめ。
材質
アルミダイカスト
幅(mm)
250
質量(kg)
1.9
色
シルバーメタリック
取付
壁面・天井面取付専用
高さ(mm)
250
種類
LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用
電圧(V)
100
構造
防雨型/密閉型
ランプ
別売
色(カバー)
アクリル:乳白
出しろ(mm)
115
注意
※適合ランプとの組み合わせのみ使用可能