ブラケット・勝手口灯

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード13325474 品番LGW85035B
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

光漏れに配慮したコンパクトなブラケット。
不透過セードで、必要な場所を照らしながら、周囲への光漏れに配慮。マンションの共用部などにもおすすめです。

幅(mm)95 質量(kg)1.0 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)163 材質(本体)アルミダイカスト(オフブラック) 電圧(V)100 消費電力(W)7 構造防雨型/密閉型 色温度(K)2700 ランプの種類LED電球 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)21.8 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.117 色(パネル)アクリル:乳白 明るさ60形電球1灯器具相当 出しろ(mm)99 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)153 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 LED交換可能
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする