Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の ブラケットライト
ブラケット・勝手口灯
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
13325508
品番
LGW85035Y
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
光漏れに配慮したコンパクトなブラケット。
不透過セードで、必要な場所を照らしながら、周囲への光漏れに配慮。マンションの共用部などにもおすすめです。
幅(mm)
95
質量(kg)
1.0
取付
ツマミネジ方式
高さ(mm)
163
材質(本体)
アルミダイカスト(プラチナメタリック)
電圧(V)
100
消費電力(W)
7
構造
防雨型/密閉型
色温度(K)
2700
ランプの種類
LED電球
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
21.8
光源寿命
40000時間
入力電流(A)
(100V)0.117
色(パネル)
アクリル:乳白
明るさ
60形電球1灯器具相当
出しろ(mm)
99
演色指数(Ra)
80
定格光束(Lm)
153
取付面位置
壁面専用取り付け型
調光の可否
不可
LED交換
可能
注意
※写真方向以外取り付け不可
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発行色、明るさが異なる場合があります。
※器具サイズが取付ボックスより小さい場合や取付ピッチが異なる場合はボックス取り付けできません。
※LED電球搭載器具に直射日光が当たる状態で点灯させないでください。温度上昇によるランプの短寿命や一時的な明るさ低下・不点灯の原因となります。